SMC - SMC VF3133-5YD1-02F E.V.5/2 MONO. 24VDC

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - SMC VF3133-5YD1-02F E.V.5/2 MONO. 24VDC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00703384

Ref.Sonepar

521304

EAN

8499093749156

VF3000, Electroválvula de 5 vías con rectificador de onda completa Función: 1 (2 Posiciones, monoestable) Conexionado: 3 (Montaje individual) Escape: 3 (común) Especificaciones de la presión: Estándar (0.7MPa) Especificación bobina: Estándar Tensión: 5 (24 VCC) Cable: Y [Terminal DIN, con conector (EN175301-803)] LED indicador y supresor de picos de tensión: Sin LED/supresor de picos de tensión Accionamiento manual: D (Modelo enclavamiento con destornillador) Tamaño de Conexión A, B: 02 (1/4) Rosca: F (G) Fijación: Ninguno Ejecuciones especiales: Ninguno

Un producto de SMC

Descubra la serie SMC