SMC - SMC VF3233-4YD1-02F E.V.5/2 BIES. 220VAC

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - SMC VF3233-4YD1-02F E.V.5/2 BIES. 220VAC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00703366

Ref.Sonepar

521303

EAN

8499093749149

VF3000, Electroválvula de 5 vías con rectificador de onda completa Función: 2 (2 posiciones, biestable) Conexionado: 3 (Montaje individual) Escape: 3 (común) Especificaciones de la presión: Estándar (0.7MPa) Características Técnicas de la Bobina: Estándar Tensión: 4 [220VCA (230VCA) 50/60Hz] Cable: Y [Terminal DIN con conector (EN175301-803)] LED y supresor de picos de tensión: Sin LED/supresor de picos de tensión Accionamiento manual: D (Enclavamiento ajuste con destornillador) Tamaño de Conexión A, B: 02 (1/4) Rosca: F (G) Fijación: Ninguno Ejecuciones especiales: Ninguno

Un producto de SMC

Descubra la serie SMC