SMC - SMC VF5120-5YD1-03F E.V.5/2 MONO. 24VDC - 00746916

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - SMC VF5120-5YD1-03F E.V.5/2 MONO. 24VDC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00746916

Ref.Sonepar

521452

EAN

8499093749460

VF5000, Electroválvula de 5 vías con rectificador de onda completa Función: 1 (2 Posiciones, monoestable) Conexionado: 2 (Montaje individual) Escape: 0 (individual) Especificaciones de la presión: Estándar (0.7MPa) Especificación bobina: Estándar Tensión: 5 (24 VCC) Cable: Y [Terminal DIN, con conector (EN175301-803)] LED indicador y supresor de picos de tensión: Sin LED/supresor de picos de tensión Accionamiento manual: D (Modelo enclavamiento con destornillador) Tamaño de conexión: 03 (3/8) Rosca: F (G) Ejecuciones especiales: Ninguno