Fin de vida

SMC - SMC VP542-5YD1-03FA ELE.VA.3/2 3/8 24VDC

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - SMC VP542-5YD1-03FA ELE.VA.3/2 3/8 24VDC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00695462

Ref.Sonepar

521282

EAN

8499093326906

VP500, Electroválvula de 3 vías NC/NA, asiento plano Rosca: F [G(PF)] Accionamiento manual: D (Enclavamiento ajuste con destornillador) Opción: Ninguno Tamaño de conexión: 03 (3/8) Entrada eléctrica: Y [Terminal DIN con conector (EN175301-803)] LED y supresor de picos de tensión: Ninguno Funcionamiento: A (Normalmente cerrada) Opción válvula: Estándar (pilotaje interno) Ejecuciones especiales: Ninguno Características Técnicas de la Bobina: Estándar Tensión nominal: 5 (24 VCC) Modelo del cuerpo: 2 (Montaje individual) Especificaciones de la presión: Estándar (0.7 MPa)

Un producto de SMC

Descubra la serie SMC