SMC - SMC VP742-5YD1-04FA ELE.VA.3/2 1/2 24VDC

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - SMC VP742-5YD1-04FA ELE.VA.3/2 1/2 24VDC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00695486

Ref.Sonepar

521285

EAN

8499093749101

VP700, Electroválvula de 3 vías NC/NA, asiento plano Modelo del cuerpo: 2 (Montaje individual) Opción válvula: Estándar (pilotaje interno) Especificaciones de la presión: Estándar (0.7 MPa) Especificación bobina: Estándar Tensión nominal: 5 (24 VCC) Entrada eléctrica: Y [Terminal DIN, con conector (EN175301-803)] LED indicador y supresor de picos de tensión: Ninguno Accionamiento manual: D (Modelo enclavamiento con destornillador) Tamaño de conexión: 04 (1/2) Rosca: F [G(PF)] Funcionamiento: A (Normalmente cerrada) Opción: Ninguno Ejecuciones especiales: Ninguno

Un producto de SMC

Descubra la serie SMC