SMC - SMC VXD232BGA E/V 2VIAS 3/8 24VDC NC (ECO) - 01043446

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - SMC VXD232BGA E/V 2VIAS 3/8 24VDC NC (ECO)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

01043446

Ref.Sonepar

522289

EAN

8499093960247

VXD, Unidad simple, Membrana pilotada, Electroválvula de 2 vías Tamaño - Modelo de válvula: 3 (8A/10A/15A - N.C.) Fluido: 2 (Para agua) Material cuerpo - Tam. conex. - Diám. orificio: B [C37 Latón, (Para Aire Tensión - Entrada eléctrica: G (24 VCC - Terminal DIN con supresor de picos de tensión) Tensión especial: Ninguno Otras opciones: A (G) Especificación EPDM: Ninguno Fijación/Dirección de entrada eléctrica
(Opciones para EPDM): Ninguno/Estándar Fijación: Ninguno Dirección de entrada eléctrica
(Opciones para fijación): Ninguno