SMC - SMC VXD242HGA E/V 2 VIAS 1/2 24VDC (ECO)

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - SMC VXD242HGA E/V 2 VIAS 1/2 24VDC (ECO)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00964845

Ref.Sonepar

521857

EAN

8499093960056

VXD, Unidad simple, Membrana pilotada, Electroválvula de 2 vías Tamaño - Modelo de válvula: 4 (10A/15A - N.C.) Fluido: 2 (Para agua) Material cuerpo - Tam. conex. - Diám. orificio: H (C37 (Latón) - 1/2 - ø15) Tensión - Entrada eléctrica: G (24 VCC - Terminal DIN con supresor de picos de tensión) Tensión especial: Ninguno Otras opciones: A (G) Especificación EPDM: Ninguno Fijación/Dirección de entrada eléctrica
(Opciones para EPDM): Ninguno/Estándar Fijación: Ninguno Dirección de entrada eléctrica
(Opciones para fijación): Ninguno

Un producto de SMC

Descubra la serie SMC