SMC - SMC VXD252LLA E/V 2 VIAS 3/4 220VAC NC (ECO)

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - SMC VXD252LLA E/V 2 VIAS 3/4 220VAC NC (ECO)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00991239

Ref.Sonepar

522153

EAN

8499093960131

VXD, Unidad simple, Membrana pilotada, Electroválvula de 2 vías Tamaño - Modelo de válvula: 5 (20A, N.C.) Fluido: 2 (Para agua) Material cuerpo - Tam. conex. - Diám. orificio: L (C37 (Latón) - 3/4 - ø20) Tensión - Entrada eléctrica: L (230 VCA - Terminal DIN con supresor de picos de tensión) Tensión especial: Ninguno Otras opciones: A (G) Especificación EPDM: Ninguno Fijación/Dirección de entrada eléctrica
(Opciones para EPDM): Ninguno/Estándar Fijación: Ninguno Dirección de entrada eléctrica
(Opciones para fijación): Ninguno

Un producto de SMC

Descubra la serie SMC