SMC - SMC VXZ232ALA E/V 2 VIAS 1/4" 230VAC NC

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - SMC VXZ232ALA E/V 2 VIAS 1/4" 230VAC NC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

01080013

Ref.Sonepar

522358

EAN

8499093960308

VXZ2*2, Electroválvula de 2 vías de mando asistido para agua Tamaño/Tipo de válvula: 3 (10A, N.C.) Material del cuerpo/Tamaño de conexión/Diámetro del orificio: A (C37 / 1/4 / ø10) Tensión/Entrada eléctrica: L (230 VCA - Terminal DIN con supresor de picos de tensión) Tensión especial: Ninguno Otras opciones (Sellante/Exento de aceite/Rosca de conexión): A (NBR / No / G) Especificación EPDM: Ninguno Dirección de montaje de la bobina: Ninguno (O Lado IN / Sin fijación) Fijación: Ninguno Ángulo de rotación: Ninguno

Un producto de SMC

Descubra la serie SMC