SMC - SMC VXZ242FZ1VA E/V 2 VIAS 1/2" 24VAC NC

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - SMC VXZ242FZ1VA E/V 2 VIAS 1/2" 24VAC NC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

01005955

Ref.Sonepar

522208

EAN

8499093960155

VXZ2*2, Electroválvula de 2 vías de mando asistido para agua Tensión especial: 1V (24 VAC - Terminal DIN) Tensión/Entrada eléctrica: Z (Otras tensiones) Especificación EPDM: Ninguno Otras opciones (Sellante/Exento de aceite/Rosca de conexión): A (NBR / No / G) Tamaño/Tipo de válvula: 4 (15A, N.C.) Ángulo de rotación: Ninguno Fijación: Ninguno Material del cuerpo/Tamaño de conexión/Diámetro del orificio: F (C37 / 1/2 / ø15) Dirección de montaje de la bobina: Ninguno (O Lado IN / Sin fijación)

Un producto de SMC

Descubra la serie SMC