SMC - SMC VXZ252HGA E/V 2 VIAS 3/4" 24VDC NC

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - SMC VXZ252HGA E/V 2 VIAS 3/4" 24VDC NC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

01043415

Ref.Sonepar

522287

EAN

8499093960230

VXZ2*2, Electroválvula de 2 vías de mando asistido para agua Tamaño/Tipo de válvula: 5 (20A, N.C.) Material del cuerpo/Tamaño de conexión/Diámetro del orificio: H (C37 / 3/4 / ø20) Tensión/Entrada eléctrica: G (24 VCC - Terminal DIN con supresor de picos de tensión) Tensión especial: Ninguno Otras opciones (Sellante/Exento de aceite/Rosca de conexión): A (NBR / No / G) Especificación EPDM: Ninguno Dirección de montaje de la bobina: Ninguno (O Lado IN / Sin fijación) Fijación: Ninguno Ángulo de rotación: Ninguno

Un producto de SMC

Descubra la serie SMC