SMC - SMC VXZ252HLA E/V 2 VIAS 3/4" 230VAC NC

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - SMC VXZ252HLA E/V 2 VIAS 3/4" 230VAC NC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

01080016

Ref.Sonepar

522359

EAN

8499093960315

VXZ2*2, Electroválvula de 2 vías de mando asistido para agua Tensión especial: Ninguno Tensión/Entrada eléctrica: L (230 VCA - Terminal DIN con supresor de picos de tensión) Especificación EPDM: Ninguno Otras opciones (Sellante/Exento de aceite/Rosca de conexión): A (NBR / No / G) Tamaño/Tipo de válvula: 5 (20A, N.C.) Ángulo de rotación: Ninguno Fijación: Ninguno Material del cuerpo/Tamaño de conexión/Diámetro del orificio: H (C37 / 3/4 / ø20) Dirección de montaje de la bobina: Ninguno (O Lado IN / Sin fijación)

Un producto de SMC

Descubra la serie SMC