SMC - SMC VXZ262KLA E/V 2 VIAS 1" 230VAC NC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01080018
Ref.Sonepar
522360
EAN
8499093960322
VXZ2*2, Electroválvula de 2 vías de mando asistido para agua Tamaño/Tipo de válvula: 6 (25A - N.C.) Material del cuerpo/Tamaño de conexión/Diámetro del orificio: K (C37 / 1 / ø25) Tensión/Entrada eléctrica: L (230 VCA - Terminal DIN con supresor de picos de tensión) Tensión especial: Ninguno Otras opciones (Sellante/Exento de aceite/Rosca de conexión): A (NBR / No / G) Especificación EPDM: Ninguno Dirección de montaje de la bobina: Ninguno (O Lado IN / Sin fijación) Fijación: Ninguno Ángulo de rotación: Ninguno
Un producto de SMC
Descubra la serie SMC


