SMC - SMC VXZ262KZ1VA E/V 2VIAS 1" 24VAC NC

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - SMC VXZ262KZ1VA E/V 2VIAS 1" 24VAC NC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

01110920

Ref.Sonepar

522411

EAN

8499093960353

VXZ2*2, Electroválvula de 2 vías de mando asistido para agua Tamaño/Tipo de válvula: 6 (25A - N.C.) Material del cuerpo/Tamaño de conexión/Diámetro del orificio: K (C37 / 1 / ø25) Tensión/Entrada eléctrica: Z (Otras tensiones) Tensión especial: 1V (24 VAC - Terminal DIN) Otras opciones (Sellante/Exento de aceite/Rosca de conexión): A (NBR / No / G) Especificación EPDM: Ninguno Dirección de montaje de la bobina: Ninguno (O Lado IN / Sin fijación) Fijación: Ninguno Ángulo de rotación: Ninguno

Un producto de SMC

Descubra la serie SMC