SMC - SY3140-5LOU-Q ELECTROVALVULA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00023945
Ref.Sonepar
519851
EAN
8499094659201
SY3000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos Tipo de funcionamiento: 1 (2 Posiciones, monoestable) Tipo de bloque: 40 (Montaje en placa base no plug-in simple) Tipo Pilotaje: Pilotaje interno (Ninguno para el tipo 60) Características Técnicas de la Bobina: Estándar Tensión nominal: 5 (24 VCC) Entrada eléctrica: LO (Conector enchufable tipo L sin conector) Longitud de cable: Ninguno LED y supresor de picos de tensión: U (LED indicador con supresor de picos de tensión no polar) Accionamiento manual: Modelo pulsador sin enclavamiento Tamaño de Conexión A, B: Montaje en placa base sin placa base unitaria Rosca: Rc (o Rosca M) Opción: Sin fijación CE: Q (CE)
Un producto de SMC
Descubra la serie SMC


