SMC - SY3140-5WAOZ-Q ELECTROVÁLVULA DE 5 VÍAS - 00538804

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - SY3140-5WAOZ-Q ELECTROVÁLVULA DE 5 VÍAS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00538804

Ref.Sonepar

521204

EAN

8499094165108

SY3000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos, M8 conector (IEC60947-5-2) Tipo de funcionamiento: 1 (2 Posiciones, monoestable) Tipo de bloque: 40 (Montaje en placa base no plug-in simple) Tipo pilotaje: Pilotaje interno (Ninguno para el tipo 60) Tensión nominal: 5 (24 VCC) Entrada eléctrica: WAO (M8 conector - sin cable del conector) LED y supresor de picos de tensión: Z (Con LED y supresor de picos de tensión) Accionamiento manual: Modelos de pulsador sin enclavamiento Tamaño de Conexión A, B: Montaje en placa base sin placa base unitaria Rosca: Rc (o Rosca M) Ejecuciones especiales: Ninguno

Un producto de SMC

Descubra la serie SMC