SMC - SY3240-5LOU-Q ELECTROVÁLVULA DE 5 VÍAS, 24 VCC

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - SY3240-5LOU-Q  ELECTROVÁLVULA DE 5 VÍAS, 24 VCC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00024185

Ref.Sonepar

767321

EAN

8499211060033

SY3000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos Tipo de funcionamiento: 2 (2 Posiciones, biestable) Tipo de bloque: 40 (Montaje en placa base no plug-in simple) Tipo Pilotaje: Pilotaje interno (Ninguno para el tipo 60) Características Técnicas de la Bobina: Estándar Tensión nominal: 5 (24 VCC) Entrada eléctrica: LO (Conector enchufable tipo L sin conector) Longitud de cable: Ninguno LED y supresor de picos de tensión: U (LED indicador con supresor de picos de tensión no polar) Accionamiento manual: Modelo pulsador sin enclavamiento Tamaño de Conexión A, B: Montaje en placa base sin placa base unitaria Rosca: Rc (o Rosca M) Opción: Sin fijación CE: Q (CE)

Un producto de SMC

Descubra la serie SMC