SMC - SY3320-5LOU-M5-Q ELECTROVÁLVULA DE 5 VÍAS, 24 VCC, ROSCA M5

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - SY3320-5LOU-M5-Q  ELECTROVÁLVULA DE 5 VÍAS, 24 VCC, ROSCA M5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00024287

Ref.Sonepar

913387

EAN

8499213444503

SY3000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos Tipo de funcionamiento: 3 (3 Posiciones centro cerrado) Tipo de bloque: 20 (Montaje individual con conexiones en la válvula) Tipo pilotaje: Pilotaje interno (Ninguno para el tipo 60) Características Técnicas de la Bobina: Estándar Tensión nominal: 5 (24 VCC) Entrada eléctrica: LO (Conector enchufable tipo L sin conector) LED y supresor de picos de tensión: U (Indicador LED con supresor de picos de tensión no polar) Accionamiento manual: Modelos de pulsador sin enclavamiento Tamaño de Conexión A, B: M5 (Montaje individual M5x0.8) Rosca: Rc (o Rosca M) Opción: Sin fijación Ejecuciones especiales: Ninguno

Un producto de SMC

Descubra la serie SMC