SMC - SY5120-5WAOU-01F-Q ELECTROVÁLVULA DE 5 VÍAS

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - SY5120-5WAOU-01F-Q ELECTROVÁLVULA DE 5 VÍAS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00499087

Ref.Sonepar

521154

EAN

8499094454271

SY5000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos Tipo de funcionamiento: 1 (2 Posiciones, monoestable) Tipo de bloque: 20 (Montaje individual con conexiones en la válvula) Tipo Pilotaje: Pilotaje interno Características Técnicas de la Bobina: Estándar Tensión nominal: 5 (24 VCC) Entrada eléctrica: WAO [M8 conector - sin cable del conector (IEC60947-5-2)] Longitud de cable: Ninguno LED y supresor de picos de tensión: U (LED indicador con supresor de picos de tensión no polar) Accionamiento manual: Modelo pulsador sin enclavamiento Tamaño de Conexión A, B: 01 (Montaje individual 1/8) Rosca: F (G) Opción: Ninguno CE: Q (CE)

Un producto de SMC

Descubra la serie SMC