SMC - SY5140-5LOUD-Q ELECTROVALVULA

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - SY5140-5LOUD-Q ELECTROVALVULA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00025194

Ref.Sonepar

519871

EAN

8499094164866

SY5000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos Tipo de funcionamiento: 1 (2 Posiciones, monoestable) Tipo de bloque: 40 (Montaje en placa base no plug-in simple) Tipo Pilotaje: Pilotaje interno Características Técnicas de la Bobina: Estándar Tensión nominal: 5 (24 VCC) Entrada eléctrica: LO (Conector enchufable tipo L sin conector) Longitud de cable: Ninguno LED y supresor de picos de tensión: U (LED indicador con supresor de picos de tensión no polar) Accionamiento manual: D (Modelo enclavamiento con destornillador) Tamaño de Conexión A, B: Montaje en placa base sin placa base unitaria Rosca: Rc (o Nada) Opción: Ninguno CE: Q (CE)

Un producto de SMC

Descubra la serie SMC