SMC - SY5220-5WAOU-01F-Q ELECTROVÁLVULA DE 5 VÍAS

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - SY5220-5WAOU-01F-Q ELECTROVÁLVULA DE 5 VÍAS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00493532

Ref.Sonepar

521148

EAN

8499094454264

SY5000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos, M8 conector (IEC60947-5-2) Tipo de bloque: 20 (Montaje individual con conexiones en la válvula) LED y supresor de picos de tensión: U (Indicador LED con supresor de picos de tensión no polar) Rosca: F (G) Tipo de funcionamiento: 2 (2 posiciones, biestable) Accionamiento manual: Modelos de pulsador sin enclavamiento Entrada eléctrica: WAO (M8 conector - sin cable del conector) Ejecuciones especiales: Ninguno Tensión nominal: 5 (24 VCC) Tamaño de Conexión A, B: 01 (Montaje individual 1/8) Tipo pilotaje: Pilotaje interno

Un producto de SMC

Descubra la serie SMC