SMC - SY7120-5WAOU-02F-Q ELECTROVÁLVULA DE 5 VÍAS, 24 VCC, ROSCA GAS 1/4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00535896
Ref.Sonepar
521200
EAN
8499210825824
SY7000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos Tipo de funcionamiento: 1 (2 Posiciones, monoestable) Tipo de bloque: 20 (Montaje individual) Tipo Pilotaje: Pilotaje interno Características Técnicas de la Bobina: Estándar Tensión nominal: 5 (24 VCC) Entrada eléctrica: WAO [M8 conector - sin cable del conector (IEC60947-5-2)] Longitud de cable: Ninguno LED y supresor de picos de tensión: U (LED indicador con supresor de picos de tensión no polar) Accionamiento manual: Modelo pulsador sin enclavamiento Tamaño de conexión: 02 (Montaje individual 1/4, montaje en placa base 1/4) Rosca: F (G) Opción: Ninguno CE: Q (CE)
Un producto de SMC
Descubra la serie SMC


