SMC - SY7140-4DZ-Q ELECTROVÁLVULA DE 5 VÍAS, 220 VAC - 00026216
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00026216
Ref.Sonepar
577509
EAN
8499210045994
SY7000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos Tipo de bloque: 40 (Montaje en placa base) LED y supresor de picos de tensión: Z (Con LED y supresor de picos de tensión) Rosca: Rc (o Nada) Tipo de funcionamiento: 1 (2 Posiciones, monoestable) Accionamiento manual: Modelos de pulsador sin enclavamiento Opción: Ninguno Tamaño de conexión: Montaje en placa base sin placa base unitaria Entrada eléctrica: D (Terminal DIN con conector) Ejecuciones especiales: Ninguno Características Técnicas de la Bobina: Estándar Tensión nominal: 4 (220 VCA 50/60 Hz) Tipo pilotaje: Pilotaje interno