SMC - SY7320-4DZ-02F-Q ELECTROVÁLVULA DE 5 VÍAS, 220 VAC, ROSCA GAS 1/4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00112183
Ref.Sonepar
739559
EAN
8499210679762
SY7000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos Tipo de bloque: 20 (Montaje individual) LED y supresor de picos de tensión: Z (Con LED y supresor de picos de tensión) Rosca: F (G) Tipo de funcionamiento: 3 (3 Posiciones centro cerrado) Accionamiento manual: Modelos de pulsador sin enclavamiento Opción: Ninguno Tamaño de conexión: 02 (Montaje individual 1/4, montaje en placa base 1/4) Entrada eléctrica: D (Terminal DIN con conector) Ejecuciones especiales: Ninguno Características Técnicas de la Bobina: Estándar Tensión nominal: 4 (220 VCA 50/60 Hz) Tipo pilotaje: Pilotaje interno
Un producto de SMC
Descubra la serie SMC


