SMC - SYJ3120-5GS-M3-Q ELECTROVÁLVULA DE 5 VÍAS, 24 VCC, ROSCA M3

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - SYJ3120-5GS-M3-Q ELECTROVÁLVULA DE 5 VÍAS, 24 VCC, ROSCA M3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00112890

Ref.Sonepar

621551

EAN

8499212140901

SYJ3000, Electroválvula de 5 vías, Montaje en placa base y Montaje individual Función: 1 (2 Posiciones, monoestable) Conexionado: 2 (Montaje individual) Escape: 0 (individual) Caract. técnicas: Estándar Tensión: 5 (24 VCC) Cable: G (Salida directa a cable - Cable de 300 mm de longitud) Supresor de picos de tensión: S (Con supresor de picos de tensión) Accionamiento manual: Modelo pulsador sin enclavamiento Tamaño de conexión: M3 (Montaje individual M3X0.5) Opción: Ninguno CE: Q (CE)

Un producto de SMC

Descubra la serie SMC