SMC - VDW10AA ELECTROVÁLVULA COMPACTA 2 VÍAS, AIRE, 24 VDC, ROSCA M5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00940221
Ref.Sonepar
914595
EAN
8499213461630
VDW, Electroválvula de 2 vías compacta de accionamiento directo (Tamaño 1) (Nuevo Producto) Fluido: 0 (Para aire) Material cuerpo/Tam. conex./Diám. orificio: A (Resina (PPS) Tamaño de conexión M5, Diámetro del orificio 1.0) Tensión/Entrada eléctrica: A (24 VCC - Salida directa a cable) Opciones eléctricas (Tensión especial): Ninguno Resistente a ozono de baja concentración - exento de aceite - rosca especial: Ninguno Fijación intercambiable con el modelo anterior: Ninguno
Un producto de SMC
Descubra la serie SMC