SMC - VF3130-5DZ1-02F ELECTROVÁLVULA DE 5 VÍAS, 24 VCC, ROSCA GAS 1/4 - 00733094

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - VF3130-5DZ1-02F ELECTROVÁLVULA DE 5 VÍAS, 24 VCC, ROSCA GAS 1/4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00733094

Ref.Sonepar

521410

EAN

8499210825435

VF3000, Electroválvula de 5 vías con rectificador de onda completa Conexionado: 3 (Montaje individual) Escape: 0 (individual) Cable: D (Terminal DIN con conector) Rosca: F (G) Accionamiento manual: Modelos de pulsador sin enclavamiento Tensión: 5 (24 VCC) Tamaño de Conexión A, B: 02 (1/4) LED y supresor de picos de tensión: Z (Con LED y supresor de picos de tensión) Función: 1 (2 Posiciones, monoestable) Ejecuciones especiales: Ninguno Características Técnicas de la Bobina: Estándar Especificaciones de la presión: Estándar (0.7MPa) Fijación: Ninguno