SMC - VF5120-3YD1-03F ELECTROVÁLVULA DE 5 VÍAS, 110 VAC, ROSCA GAS 3/8

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - VF5120-3YD1-03F  ELECTROVÁLVULA DE 5 VÍAS, 110 VAC, ROSCA GAS 3/8

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00746861

Ref.Sonepar

845087

EAN

8499212290859

VF5000, Electroválvula de 5 vías con rectificador de onda completa Conexionado: 2 (Montaje individual) Escape: 0 (individual) Cable: Y [Terminal DIN con conector (EN175301-803)] LED y supresor de picos de tensión: Sin LED/supresor de picos de tensión Rosca: F (G) Accionamiento manual: D (Enclavamiento ajuste con destornillador) Tensión: 3 [110 VCA (115 VCA) 50/60 Hz] Tamaño de conexión: 03 (3/8) Función: 1 (2 Posiciones, monoestable) Ejecuciones especiales: Ninguno Características Técnicas de la Bobina: Estándar Especificaciones de la presión: Estándar (0.7MPa)

Un producto de SMC

Descubra la serie SMC