SMC - VF5220-5YD1-03F ELECTROVÁLVULA DE 5 VÍAS

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - VF5220-5YD1-03F ELECTROVÁLVULA DE 5 VÍAS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00747024

Ref.Sonepar

521453

EAN

8499093859008

VF5000, Electroválvula de 5 vías con rectificador de onda completa Función: 2 (2 Posiciones, biestable) Conexionado: 2 (Montaje individual) Escape: 0 (individual) Especificaciones de la presión: Estándar (0.7MPa) Especificación bobina: Estándar Tensión: 5 (24 VCC) Cable: Y [Terminal DIN, con conector (EN175301-803)] LED indicador y supresor de picos de tensión: Sin LED/supresor de picos de tensión Accionamiento manual: D (Modelo enclavamiento con destornillador) Tamaño de conexión: 03 (3/8) Rosca: F (G) Ejecuciones especiales: Ninguno

Un producto de SMC

Descubra la serie SMC