SMC - VF5320-5DZ1-03F ELECTROVÁLVULA DE 5 VÍAS, 24 VCC, ROSCA GAS 3/8

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - VF5320-5DZ1-03F ELECTROVÁLVULA DE 5 VÍAS, 24 VCC, ROSCA GAS 3/8

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00747084

Ref.Sonepar

521454

EAN

521800747084

VF5000, Electroválvula de 5 vías con rectificador de onda completa Función: 3 (3 Posiciones centro cerrado) Conexionado: 2 (Montaje individual) Escape: 0 (individual) Especificaciones de la presión: Estándar (0.7MPa) Especificación bobina: Estándar Tensión: 5 (24 VCC) Cable: D (Terminal DIN con conector) LED indicador y supresor de picos de tensión: Z (Con LED y supresor de picos de tensión) Accionamiento manual: Modelo pulsador sin enclavamiento Tamaño de conexión: 03 (3/8) Rosca: F (G) Ejecuciones especiales: Ninguno

Un producto de SMC

Descubra la serie SMC