SMC - VO307-5DO1-Q ELECTROVÁLVULA DE 3 VÍAS, 24 VCC

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - VO307-5DO1-Q  ELECTROVÁLVULA DE 3 VÍAS, 24 VCC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

01021176

Ref.Sonepar

878677

EAN

8499212929339

VT307, Electroválvula de 3 vías de acción directa Cuerpo: O (Para bloque) Características técnicas de la válvula: Estándar Especificaciones de presión: Estándar [0.7 MPa] Tensión: 5 (24 VCC) Entrada eléctrica: DO (Conector DIN sin conector) LED indicador y supresor de picos de tensión: Ninguno Tamaño de conexión: (Sin conexión [para bloque]) Rosca: Rc (PT [o Ninguno]) Opción: Ninguno CE: Q (CE)

Un producto de SMC

Descubra la serie SMC