SMC - VP342-5DZ1-01FA ELECTROVÁLVULA DE 5 VÍAS, 24 VCC, ROSCA GAS 1/8

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - VP342-5DZ1-01FA ELECTROVÁLVULA DE 5 VÍAS, 24 VCC, ROSCA GAS 1/8

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00739019

Ref.Sonepar

583039

EAN

8499212140680

VP300, Electroválvula de 3 vías NC/NA, asiento plano Modelo del cuerpo: 2 (Montaje individual) Opción válvula: Estándar (pilotaje interno) Especificaciones de la presión: Estándar (0.7 MPa) Especificación bobina: Estándar Tensión nominal: 5 (24 VCC) Entrada eléctrica: D (Terminal DIN con conector) LED indicador y supresor de picos de tensión: Z (Con LED y supresor de picos de tensión) Accionamiento manual: Modelo pulsador sin enclavamiento Tamaño de conexión: 01 (1/8") Rosca: F [G(PF)] Funcionamiento: A (Normalmente cerrada) Opción: Ninguno Ejecuciones especiales: Ninguno

Un producto de SMC

Descubra la serie SMC