SMC - VP342R-5YD1-02FA ELECTROVÁLVULA DE 5 VÍAS, 24 VCC, ROSCA GAS 1/4 - 00695438

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - VP342R-5YD1-02FA ELECTROVÁLVULA DE 5 VÍAS, 24 VCC, ROSCA GAS 1/4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00695438

Ref.Sonepar

709758

EAN

8499210223101

VP300, Electroválvula de 3 vías NC/NA, asiento plano Rosca: F [G(PF)] Accionamiento manual: D (Enclavamiento ajuste con destornillador) Opción: Ninguno Tamaño de conexión: 02 (1/4) Entrada eléctrica: Y [Terminal DIN con conector (EN175301-803)] LED y supresor de picos de tensión: Ninguno Funcionamiento: A (Normalmente cerrada) Opción válvula: R (Pilotaje externo) Ejecuciones especiales: Ninguno Características Técnicas de la Bobina: Estándar Tensión nominal: 5 (24 VCC) Modelo del cuerpo: 2 (Montaje individual) Especificaciones de la presión: Estándar (0.7 MPa)