SMC - VP517KY-5YZ1 E/V MODULAR 3/2 24VDC P/ AC30

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - VP517KY-5YZ1 E/V MODULAR 3/2  24VDC P/ AC30

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

01484369

Ref.Sonepar

522802

EAN

8499094792151

VP517/717, Electroválvula de 3 vías para evacuación de la presión residual, Modelo de conexión modular Series: 5 (VP500) Especificaciones de la presión: K (Modelo de alta presión, 1.0 MPa) Tensión: 5 (24 VCC) Entrada eléctrica: Y [Terminal DIN, con conector (EN175301-803C)] LED y supresor de picos de tensión: Z (Con LED/supresor de picos de tensión) Accionamiento manual: Modelo pulsador sin enclavamiento Fijación: Sin fijación Dirección del caudal: De izquierda a derecha

Un producto de SMC

Descubra la serie SMC