SMC - VP717KY-5DZ1 VÁLVULA DE 3 VÍAS, EVACUACIÓN - 01590105
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01590105
Ref.Sonepar
892629
EAN
8499213138686
VP517/717, Electroválvula de 3 vías para evacuación de la presión residual, Modelo de conexión modular Series: 7 (VP700) LED y supresor de picos de tensión: Z (Con LED/supresor de picos de tensión) Dirección del caudal: De izquierda a derecha Accionamiento manual: Modelos de pulsador sin enclavamiento Tensión: 5 (24 VCC) Entrada eléctrica: D (Terminal DIN con conector) Especificaciones de la presión: K (Modelo de alta presión, 1.0 MPa) Fijación: Sin fijación
Un producto de SMC
Descubra la serie SMC