SMC - VQZ115-5G1-CP-Q ELECTROVÁLVULA DE 3 VÍAS, 24 VCC

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - VQZ115-5G1-CP-Q  ELECTROVÁLVULA DE 3 VÍAS, 24 VCC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00447466

Ref.Sonepar

886299

EAN

8499213049951

VQZ115, Serie 100, Electroválvulas de 3 vías, Montaje en placa base Función: Estándar (1W CC, CA) Tensión de la bobina: 5 (24 VCC) Cable: G (Salida directa a cable - Cable de 300 mm de longitud) Accionamiento manual: Modelos de pulsador sin enclavamiento Tamaño de conexión: CP (Sin placa base unitaria) Rosca: Rc (o ninguno en el caso de no pulgadas) Conforme CE: Q (Conforme CE)

Un producto de SMC

Descubra la serie SMC