SMC - VT307-4DO1-02F-Q ELECTROVÁLVULA DE 3 VÍAS

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - VT307-4DO1-02F-Q ELECTROVÁLVULA DE 3 VÍAS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

01010339

Ref.Sonepar

522231

EAN

8499094009754

VT307, Electroválvula de 3 vías de acción directa Cuerpo: T (Montaje individual) Características técnicas de la válvula: Estándar Especificaciones de presión: Estándar [0.7 MPa] Tensión: 4 (220 VCA 50/60 Hz) Entrada eléctrica: DO (Conector DIN sin conector) LED indicador y supresor de picos de tensión: Ninguno Tamaño de conexión: 02 (1/4 [8A]) Rosca: F (G [PF]) Opción: Ninguno CE: Q (CE)

Un producto de SMC

Descubra la serie SMC