SMC - VT307-5DO1-02F-Q ELECTROVÁLVULA DE 3 VÍAS

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - VT307-5DO1-02F-Q ELECTROVÁLVULA DE 3 VÍAS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

01010308

Ref.Sonepar

522226

EAN

8499094000485

VT307, Electroválvula de 3 vías de acción directa CE: Q (CE) Rosca: F (G [PF]) Características técnicas de la válvula: Estándar Opción: Ninguno Tamaño de conexión: 02 (1/4 [8A]) Tensión: 5 (24 VCC) LED indicador y supresor de picos de tensión: Ninguno Entrada eléctrica: DO (Conector DIN sin conector) Cuerpo: T (Montaje individual) Especificaciones de presión: Estándar [0.7 MPa]

Un producto de SMC

Descubra la serie SMC