SMC - VT307-5DZ1-01F-Q ELECTROVÁLVULA DE 3 VÍAS

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - VT307-5DZ1-01F-Q ELECTROVÁLVULA DE 3 VÍAS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

01010250

Ref.Sonepar

522222

EAN

8499094300424

VT307, Electroválvula de 3 vías de acción directa Cuerpo: T (Montaje individual) Características técnicas de la válvula: Estándar Especificaciones de presión: Estándar [0.7 MPa] Tensión: 5 (24 VCC) Entrada eléctrica: D [Conector DIN (con conector)] LED indicador y supresor de picos de tensión: Z (Con LED y supresor de picos de tensión) Tamaño de conexión: 01 (1/8 [6A]) Rosca: F (G [PF]) Opción: Ninguno CE: Q (CE)

Un producto de SMC

Descubra la serie SMC