SMC - VT307-6D1-01F-Q ELECTROVÁLVULA DE 3 VÍAS, 12 VCC, ROSCA GAS 1/8

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - VT307-6D1-01F-Q ELECTROVÁLVULA DE 3 VÍAS, 12 VCC, ROSCA GAS 1/8

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

01010305

Ref.Sonepar

522225

EAN

521801010305

VT307, Electroválvula de 3 vías de acción directa Cuerpo: T (Montaje individual) Características de la válvula: Estándar Especificaciones de presión: Estándar (0.7 MPa) Tensión: 6 (12 VCC) Entrada eléctrica: D [Conector DIN (con conector)] Indicador LED y supresor de picos de tensión: Ninguno Tamaño de conexión: 01 (1/8 [6A]) Rosca: F [G(PF)] Opción: Ninguno Conforme CE: Q (Conforme CE)

Un producto de SMC

Descubra la serie SMC