SMC - VT307K-5DO1-01F-Q ELECTROVÁLVULA DE 3 VÍAS, 24 VC

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - VT307K-5DO1-01F-Q  ELECTROVÁLVULA DE 3 VÍAS, 24 VC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

01047197

Ref.Sonepar

886298

EAN

8499213049920

VT307, Electroválvula de 3 vías de acción directa Cuerpo: T (Montaje individual) Características técnicas de la válvula: Estándar Especificaciones de presión: K (Modelo de alta presión, 1.0 MPa) Tensión: 5 (24 VCC) Entrada eléctrica: DO (Conector DIN sin conector) LED indicador y supresor de picos de tensión: Ninguno Tamaño de conexión: 01 (1/8 [6A]) Rosca: F (G [PF]) Opción: Ninguno CE: Q (CE)

Un producto de SMC

Descubra la serie SMC