SMC - VT307K-5DZ1-01F-Q ELECTROVÁLVULA DE 3 VÍAS, 24 VCC, ROSCA GAS 1/8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00990873
Ref.Sonepar
812838
EAN
8499211713700
VT307, Electroválvula de 3 vías de acción directa Rosca: F [G(PF)] Características de la válvula: Estándar Opción: Ninguno Tensión: 5 (24 VCC) Tamaño de conexión: 01 (1/8 [6A]) Entrada eléctrica: D [Conector DIN (con conector)] Cuerpo: T (Montaje individual) Especificaciones de presión: K (Modelo de alta presión, 1.0 MPa) Indicador LED y supresor de picos de tensión: Z (Con LED y supresor de picos de tensión) Conforme CE: Q (Conforme CE)
Un producto de SMC
Descubra la serie SMC