SMC - VT317-5DZ-02F-Q ELECTROVÁLVULA DE 3 VÍAS, 24 VCC, ROSCA GAS 1/4

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - VT317-5DZ-02F-Q ELECTROVÁLVULA DE 3 VÍAS, 24 VCC, ROSCA GAS 1/4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

01293076

Ref.Sonepar

715276

EAN

8499210305074

VT317, Electroválvula NC/NA accionamiento directo de 3 vías, Todos los tipos Cuerpo: T (Montaje individual) Características técnicas de la válvula: Estándar Tensión: 5 (24 VCC) Entrada eléctrica: D [Conector DIN (con conector)] LED indicador y supresor de picos de tensión: Z (Con LED y supresor de picos de tensión) Tamaño de conexión: 02 [1/4 (8A)] Rosca: F [G(PF)] Q: Q (CE)

Un producto de SMC

Descubra la serie SMC