SMC - VX220HAZ ELECTROVÁLVULA DE 2 VÍAS, AIRE, 24 VDC, TUBO 8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01871360
Ref.Sonepar
946985
EAN
8499213923480
VX2*0, Electroválvula de 2 vías de acción directa para aire Tamaño: 2 (Tamaño 2 N.C.) Material cuerpo/Tam. conex./Diám. orificio: H (Resina - 1 Tensión/Entrada eléctrica: A (24 VCC - Salida directa a cable) Tensión especial: Ninguno Otras opciones: Z (Exento de aceite - Rc) Montaje: Ninguno Dirección de entrada eléctrica: Estándar
Un producto de SMC
Descubra la serie SMC