SMC - VX222HGKXB ELECTROVÁLVULA DE 2 VÍAS, AGUA, 24 VDC, ROSCA GAS 1/4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01046636
Ref.Sonepar
577093
EAN
8499212132692
VX2**, Electroválvula de 2 vías de acción directa para medio vacío/agua/aceite/vapor. Tamaño: 2 (Tamaño 2 N.C.) Fluido: 2 (Para agua) Material cuerpo/Tam. conex./Diám. orificio: H (Acero inoxidable - 1 Tensión/Entrada eléctrica: G (24 VCC - Terminal DIN con supresor de picos de tensión) Tensión especial: Ninguno Otras opciones: K (Resistente a ozono de baja concentración - exento de aceite - G) Montaje: XB (Fijación intercambiable con el modelo anterior) Dirección de entrada eléctrica: Estándar
Un producto de SMC
Descubra la serie SMC