SMC - VXD232AGA ELECTROVÁLVULA DE 2 VÍAS, AGUA, 24 VDC, ROSCA GAS 1/4

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - VXD232AGA  ELECTROVÁLVULA DE 2 VÍAS, AGUA, 24 VDC, ROSCA GAS 1/4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

01005519

Ref.Sonepar

926293

EAN

8499213639664

VXD, Unidad simple, Membrana pilotada, Electroválvula de 2 vías Tamaño - Modelo de válvula: 3 (8A/10A/15A - N.C.) Fluido: 2 (Para agua) Material cuerpo - Tam. conex. - Diám. orificio: A [C37 Latón, (Para Aire Tensión - Entrada eléctrica: G (24 VCC - Terminal DIN con supresor de picos de tensión) Tensión especial: Ninguno Otras opciones: A (G) Especificación EPDM: Ninguno Fijación/Dirección de entrada eléctrica
(Opciones para EPDM): Ninguno/Estándar Fijación: Ninguno Dirección de entrada eléctrica
(Opciones para fijación): Ninguno

Un producto de SMC

Descubra la serie SMC