SMC - VXZ232CGA ELECTROVÁLVULA DE 2 VÍAS, AGUA, 24 VDC, ROSCA GAS 1/4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01152025
Ref.Sonepar
784409
EAN
8499211327624
VXZ2*2, Electroválvula de 2 vías de mando asistido para agua Tamaño/Tipo de válvula: 3 (10A, N.C.) Material del cuerpo/Tamaño de conexión/Diámetro del orificio: C (Acero inoxidable / 1/4 / ø10) Tensión/Entrada eléctrica: G (24 VCC - Terminal DIN con supresor de picos de tensión) Tensión especial: Ninguno Otras opciones (Sellante/Exento de aceite/Rosca de conexión): A (NBR / No / G) Especificación EPDM: Ninguno Dirección de montaje de la bobina: Ninguno (O Lado IN / Sin fijación) Fijación: Ninguno Ángulo de rotación: Ninguno
Un producto de SMC
Descubra la serie SMC


