SMC - VXZ243FGA ELECTROVÁLVULA DE 2 VÍAS, ACEITE, 24 VDC, ROSCA GAS 1/2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01102783
Ref.Sonepar
743624
EAN
8499210738766
VXZ2*3, Electroválvula de 2 vías de mando asistido para aceite Tamaño/Tipo de válvula: 4 (15A, N.C.) Material del cuerpo/Tamaño de conexión/Diámetro del orificio: F (C37 / 1/2 / ø15) Tensión/Entrada eléctrica: G (24 VCC - Terminal DIN con supresor de picos de tensión) Tensión especial: Ninguno Otras opciones (Exento de aceite/Rosca de conexión): A (No / G) Fijación: Ninguno Ángulo de rotación: Ninguno
Un producto de SMC
Descubra la serie SMC