SMC - VXZ2A2BZ3AA ELECTROVÁLVULA DE 2 VÍAS, AGUA, 24 VDC, ROSCA GAS 3/8 - 01416376
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01416376
Ref.Sonepar
739628
EAN
8499210680881
VXZ2*2, Electroválvula de 2 vías de mando asistido para agua Tamaño/Tipo de válvula: A (10A, N.A.) Material del cuerpo/Tamaño de conexión/Diámetro del orificio: B (C37 / 3/8 / ø10) Tensión/Entrada eléctrica: Z (Otras tensiones) Tensión especial: 3A (24 VCC - Terminal DIN sin conector) Otras opciones (Sellante/Exento de aceite/Rosca de conexión): A (NBR / No / G) Especificación EPDM: Ninguno Dirección de montaje de la bobina: Ninguno (O Lado IN / Sin fijación) Fijación: Ninguno Ángulo de rotación: Ninguno


