SMC - ZK2A12K5CLA-08 UNIDAD DE VACÍO

Smc España S.A.
CopiarCopiar
SMC - ZK2A12K5CLA-08  UNIDAD DE VACÍO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

02093242

Ref.Sonepar

970394

EAN

8499214229451

ZK2*A, Unidad de vacío, sistema de eyector, unidad individual Válvula de alimentación / válvula de descarga: K (N.C. / N.C.) Tensión: 5 (24 VCC) Tornillo de regulación de caudal para descarga de vacío: Ninguno Características técnicas del sensor de presión/presostato digital para vacío: C (Presostato digital para vacío / 0 a -101 kPa / PNP 2 salidas / Función de selección de unidades) Tamaño nominal de boquilla: 12 (ø1.2) Alimentación individual para presión de descarga: Ninguno Tipo de cuerpo: A (Unidad individual - Escape con silenciador) Conexión de vacío (V): 08 [Conexión instantánea ø8 (Métrica)] Fijación: Ninguno Válvula de prevención de interferencias de escape: Ninguno Características técnicas de válvula de alimentación/válvula de descarga/presostato digital para conector de vacío: L [Conector enchufable tipo L - con cable con conector - con cable con conector para presostato/sensor de presión] Contratuerca larga de funcionamiento con destornillador: Ninguno

Un producto de SMC

Descubra la serie SMC